曜日別特売

チップソー(HC用)

チップソー(HC用) - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752413810032-93921455220
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
752414060032-93941905220
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
752413970032-93931655220
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752414060032-9394726258260038-28960032-9394 木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機) 72625826木材用チップソーHiKOKI(旧:日立工機)1枚(1枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 12mm厚の合板&MDF材の寸法切
不動産業

趣味と実益を兼ねて引き出しの製作と修繕作業で使用してきました。
5年前に購入したHIKOKIのFC5MA丸ノコが、最近少し切れ味が落ちた様に感じるため、径145mmのチップソー(HC用)替刃を取替しました。
久し振りに趣味兼仕事が出たので切れ味を確認しました。さすが純正品で変な力を入れる事なく、切れ味鋭く楽に切断作業が終わりました。
又、当分の間私の趣味と実益の相棒にします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする