HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
767-7596
適合本体
G10SH5、G10ST等
タイプ
S1カッター(波形セグメント)
砥粒層の高さT(mm)
8
砥粒層の厚さX(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75241582
0032-9888
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください