HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー
仕様
ステンレス用
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
取付穴径(Φmm)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75241591
0032-9999
125
42
20
ステンレス
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください