HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
767-7677
タイプ
S1カッター(波形セグメント)
砥粒層の高さT(mm)
8
砥粒層の厚さX(mm)
1.7
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75241756
0033-0147
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください