曜日別特売

スーパーロックフック(開閉ロック式)

スーパーロックフック(開閉ロック式) - スーパーツール
(1件のレビュー)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。
開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。

用途
敷鉄板の運搬・施工作業に最適!
通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245877SLH3A-
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
59728256SLH3A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75245877
2018-03-05
用途: 工事現場の鉄板敷込、敷はがし等
株式会社ヤマジョウ

2t規格の方が扱いやすいかな?まあ大は小を兼ねますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする