タカギ
ガーデンすべ
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸散水用
材質
(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
質量(g)
7300
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
ホース長さ(m)
50
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75249203
PH03012HB050MB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください