曜日別特売

マーキュリーツイスター

マーキュリーツイスター - タカギ
(5件のレビュー)

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。

用途散水用巻取長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×368×399ホース長さ(m)30使用圧力(MPa)0.7高さ(mm)399質量(g)6702材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)トラスコ品番818-7575材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂カバーなしキャスターなし巻取形式手動内容量1台
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251111RT-330TNB
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75251111RT-330TNB51489797RT330CGRT-330TNB マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797マーキュリーツイスター(CG)タカギ1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251111
2023-09-14
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

巻き取りがすごくスムースにできるのでリピート買いしています。
ホースが痛んでいないのにハンドルや巻き取りに便利なオレンジの部分の部品が壊れてしまうことが多く、ホース以外の販売をしていただけると嬉しいです。

対象商品 : 75251111
2020-10-13
用途: 庭園散水

追加購入しています。非常に使い易いです。場所が広いので4台目購入

対象商品 : 75251111
2019-05-20
用途: グラウンドの水撒き
教育・研究機関

ホースの巻き取りが絡まらず、あの仕掛けがすごいと思いました。
ただ、ホースが泥だらけなので、レバーを回す時に重くなってしまっています。
使用する場所の問題なので、しょうがないのですが…。

対象商品 : 75251111
2019-01-16
用途: マンションの共用部の洗浄
有限会社横浜セイブ建設業・工事業

コンパクトで軽くて収納が簡単で取っても使いやすい。

対象商品 : 75251111
2021-12-01
用途: 庭の水やり
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが足りなかった。
こちらの判断ミスでした。
劣化したらあと20メートル長いのを
買います。
スプレーのきめ細やかが他社の
製品に比べると足りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする