防災用150W瞬時メタルハライドライト

防災用150W瞬時メタルハライドライト - ハタヤリミテッド

一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯する瞬時再点灯型150Wメタルハイドライトタイプ。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入り。
前面に製品名表示。
どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。

電球の種類メタルハライドランプ使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)14500セット内容150Wメタルハライドライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1質量(kg)13.5定格AC100V 1.8A 50/60Hz兼用定格寿命(時間)14000電線長さ(m)5照明装置150Wメタルハライドライト×1灯芯数3電線仕様-種別VCT使用電球MD150CE-W電線仕様ソフトンケーブル電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)3内容量1台
注意
※点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハイライドランプ本来の明るさになります。
電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。
発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
三脚スタンドは安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。
本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しないでください。質量はプラ段ケースを含んでいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251382MLCX-10KHS
136,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする