曜日別特売

コードマックⅡブレーキ付タイプ

コードマックⅡブレーキ付タイプ - ハタヤリミテッド

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)

コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2特性防塵電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5.2定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き内容量1台
注意
※温度センサー作動により電源遮断後は、接続している機器のプラグを全て抜いてください。温度が下がると自動的に復帰しますので機器が急に動作に、大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251644CDSⅡ-B101T
54,700
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする