曜日別特売

漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m

漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m - ハタヤリミテッド

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。

用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251854BFS-302M
95,800
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする