ベッセル
インパクトドライバー用ビット
ベッセルインパクトドライバー(No.2400、2500)の交換用ビットです。
用途
2400、2500用
全長(mm)
36
先端サイズ
8
先端形状
マイナス(-)
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252055
C518036 P
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください