ショックレスビット DS73

ショックレスビット DS73 - ベッセルショックレスビット DS73 - ベッセル
(1件のレビュー)

トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果!
締め付けトルクが安定
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。
折れにくく耐久性がアップ
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。
ハイオスビット。

用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭内容量1袋(10本)
全9種類を絞り込む
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252527DS73+0×1.5×60604395-5729
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75252572DS73+00×1.5×40404395-5699
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
75252511DS73+0×1.5×40404395-5711
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
75252536DS73+0×1.7×40404395-5737
オープン
取扱い終了
75252545DS73+0×1.7×60601.7407-3860
オープン
取扱い終了
75252554DS73+0×2.0×40404395-5745
オープン
取扱い終了
75252563DS73+0×2.0×60604395-5753
オープン
取扱い終了
75252581DS73+00×1.5×60601.5395-5702
オープン
取扱い終了
27096116DS73+0×1.7×60604407-3860
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

独自の技術で、トルクの安定・耐久性アップを実現 ショックレスビット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252563
2016-06-11
用途: 小ネジ ねじ込み

見た目の悪さにびっくり
作業には、支障なく使えます。
安くていいんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする