曜日別特売

スレンダービット AS14

スレンダービット AS14 - ベッセルスレンダービット AS14 - ベッセル
(2件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。
木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。

用途
木ネジ
木工、内装工事
種類トーション先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252947AS14 +2X45H45
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75252931AS14+2×110H110
オープン
取扱い終了
87035925AS14+2×110H110
オープン
取扱い終了
25411567AS14 +2X110H110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25411567
2019-09-13
用途: アルミサッシの組立作業用
建設業・工事業

とても滑らかに 組立のビスを回すことができます
特に改善点はありません

対象商品 : 25411567
2020-06-03
用途: 住宅設備機器取付けの際
建設業・工事業

昔から、特に問題なく使用しております。
しいて言えば、もう少し値段が安くなると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする