曜日別特売

トーションビット AT14

トーションビット AT14 - ベッセルトーションビット AT14 - ベッセル

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
マグネット入り。

用途
木ネジ
木工作業
全長(mm)110トラスコ品番371-1846軸径(Φmm)3.5質量(g)20種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253351AT14 +2X3.5X110H
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする