曜日別特売

トーションビット AT14P

トーションビット AT14P - ベッセルトーションビット AT14P - ベッセルトーションビット AT14P - ベッセル

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。

用途
ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253367AT14P +2X3.7X110X110
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75253376AT14P +2X3.7X65X65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75253385AT14P +2X3.7X82X82
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする