ドライバービット A14P

ドライバービット A14P - ベッセルドライバービット A14P - ベッセル
(1件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。

用途
ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253507A14P +2X110H110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75253516A14P +2X150H150
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75253507
2021-02-22
用途: 流石ベッセル
建設業・工事業

まだ使い始めですが
使いやすいし、ビスがなめらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする