ベッセル
ドライバービット B33
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)
25.4
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
10
熱処理区分
G
両頭機能
片頭
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75253647
B33 +3X25.4G
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください