曜日別特売

トルクスソケット S6

トルクスソケット S6 - ベッセル

SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。

用途トルクスねじ用差込角(mm)9.5全長(mm)75先端形状トルクス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253884S6T30×75T30(5.49mm)64-4654-84
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253893S6T40×75T40(6.6mm)64-4654-85
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
75253902S6T45×75T45(7.77mm)64-4654-86
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
75253911S6T50×75T50(8.79mm)64-4654-87
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする