曜日別特売

トルクスソケット S8

トルクスソケット S8 - ベッセル

SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。

用途トルクスねじ用差込角(mm)12.7全長(mm)75先端形状トルクス内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253927S8T40×7590T40(6.6mm)64-4654-88
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
75253936S8T45×75100T45(7.77mm)64-4654-89
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
75253945S8T50×75110T50(8.79mm)64-4654-90
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする