ベッセル
精密ビット D73
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
全20種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
60
80
100
120
内容量
1箱(10本)
1袋(10本)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255433
D73 +0X1.4X20X60
1袋(10本)
60
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75255467
D73 +0X2X20X100
1袋(10本)
100
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
75255503
D73 +00X1.2X20X40
1袋(10本)
40
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
75255512
D73 +1X3X20X100
1袋(10本)
100
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
75255521
D73 +1X3X20X120
1袋(10本)
120
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
75255537
D73 +1X3X20X60
1袋(10本)
60
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75255546
D73 +1X3X20X80
1袋(10本)
80
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75255555
D73 +1X4X60
1袋(10本)
60
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
75255564
D73 +2X4X100
1袋(10本)
100
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75255573
D73 +2X4X120
1袋(10本)
120
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
75255582
D73 +2X4X60
1袋(10本)
60
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
31262019
D7301.42040
1箱(10本)
40
1.4
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
31262028
D73022080
1箱(10本)
80
2
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
75255424
D73+0×1.4×20×40
1袋(10本)
40
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75255442
D73+0×2.5×20×100
1袋(10本)
100
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75255451
D73+0×2.5×20×80
1袋(10本)
80
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75255476
D73+0×2×20×40
1袋(10本)
40
2
オープン
取扱い終了
75255485
D73+0×2×20×60
1袋(10本)
60
2
オープン
取扱い終了
75255494
D73+0×2×20×80
1袋(10本)
80
2
オープン
取扱い終了
返品不可
75255591
D73+2×4×80
1袋(10本)
80
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください