ベッセル
精密ビット D73 トルクスビット
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
トルクスねじ用。
ハイオスビット。
用途
トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
40
先端形状
トルクス
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1袋(10本)
全6種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T1
T2
T3
T4
T7
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255616
D73 T2X40
4
T2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255625
D73 T3X40
4
T3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
75255634
D73 T4X40
4
T4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255643
D73 T7X40
4
T7
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
86815206
D73 T1X40
4
T1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255607
D73T1×40
1.5
T1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください