ベッセル
精密ビット D76
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
本数
10
軸径(Φmm)
5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255652
D76 +1X3X30X80
No.1
80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75255661
D76 +2X5X100
No.2
100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75255677
D76 +2X5X120
No.2
120
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75255686
D76 +2X5X150
No.2
150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
75255695
D76 +2X5X80
No.2
80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください