両頭コンビビット(+/SQ)

両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル
(1件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。

用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75256203 PQ142311 1セット(2本組) 110
オープン
599
659 (税込)
当日出荷

メーカー直送
75256212 PQ142315S 1本 150
オープン
469
516 (税込)
当日出荷

メーカー直送
75256221 PQ142365 1セット(2本組) 65
オープン
499
549 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75256203
2020-10-24
用途:
アンテナ軒先金具の取り付け
有限会社アスコ通信特機 様

これまで+とSQの2本を持ち歩いていましたがこれ1本で済むため紛失などが無くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする