曜日別特売

テストハンマー

テストハンマー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

手に伝わる感触を重視しした設計

用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75261401HO01003901/4P110
2,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75261417HO02504201/2P230
2,860
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする