旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングアダプター
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
材質
SCM435
全長(mm)
1150
質量(g)
404
タイプ
3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸150L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263185
UA0604L
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください