旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ソケット
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
全長(mm)
選択してください
25
27
30
32
35
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263657
US0308
8
3/8(9.5)x8
25
27
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263666
US0309
9
3/8(9.5)x9
25
28
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263675
US0310
10
3/8(9.5)x10
25
30
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263684
US0311
11
3/8(9.5)x11
25
31
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263693
US0312
12
3/8(9.5)x12
25
33
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263702
US0313
13
3/8(9.5)x13
27
41
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263711
US0314
14
3/8(9.5)x14
27
43
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
75263727
US0315
15
3/8(9.5)x15
27
45
¥
1,390
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
75263736
US0316
16
3/8(9.5)x16
27
46
¥
1,430
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
75263745
US0317
17
3/8(9.5)x17
27
48
¥
1,430
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
75263754
US0318
18
3/8(9.5)x18
30
57
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
75263763
US0319
19
3/8(9.5)x19
30
57
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75263772
US0320
20
3/8(9.5)x20
32
63
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75263781
US0321
21
3/8(9.5)x21
32
73
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75263797
US0322
22
3/8(9.5)x22
32
71
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75263806
US0323
23
3/8(9.5)x23
32
83
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75263815
US0407
7
1/2(12.7)x7
35
60
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
75263824
US0408
8
1/2(12.7)x8
35
60
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
75263833
US0409
9
1/2(12.7)x9
35
75
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください