旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ソケット 1/2(12.7)
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263842
US0410
10
¥
1,390
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
75263851
US0412
12
¥
1,390
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
75263867
US0413
13
¥
1,390
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
75263876
US0414
14
¥
1,390
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
75263885
US0415
15
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
75263894
US0416
16
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
75263903
US0417
17
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
75263912
US0419
19
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
75263921
US0421
21
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
75263937
US0422
22
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
75263946
US0423
23
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75263955
US0424
24
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
75263964
US0426
26
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
75263973
US0427
27
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
75263982
US0429
29
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75263991
US0430
30
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
75264007
US0432
32
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
75264016
US0435
35
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
75264025
US0436
36
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください