旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
7
8
10
12
13
14
17
19
21
22
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264673
USL0307
7
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264682
USL0308
8
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264691
USL0310
10
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264707
USL0312
12
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264716
USL0313
13
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264725
USL0314
14
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264734
USL0317
17
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75264743
USL0319
19
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75264752
USL0321
21
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75264761
USL0322
22
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください