旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット 1/2(12.7)
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264777
USL0410
10
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264786
USL0412
12
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264795
USL0413
13
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264804
USL0414
14
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264813
USL0417
17
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75264822
USL0419
19
¥
2,410
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75264831
USL0421
21
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75264847
USL0422
22
¥
2,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75264856
USL0423
23
¥
2,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75264865
USL0424
24
¥
2,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75264874
USL0426
26
¥
2,950
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
3日以内出荷
75264883
USL0427
27
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75264892
USL0430
30
¥
3,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
75264901
USL0432
32
¥
4,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください