旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット 3/4(19.0)
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
19
21
22
23
24
26
27
30
32
35
36
38
41
46
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264917
USL0619
19
¥
4,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75264926
USL0621
21
¥
4,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75264935
USL0622
22
¥
4,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75264944
USL0623
23
¥
4,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75264953
USL0624
24
¥
4,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75264962
USL0626
26
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75264971
USL0627
27
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75264987
USL0630
30
¥
6,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
75264996
USL0632
32
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
75265005
USL0635
35
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75265014
USL0636
36
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
75265023
USL0638
38
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75265032
USL0641
41
¥
9,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
75265041
USL0646
46
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください