旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット 1”(25.4)
(1件のレビュー)
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
25.4[1]
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
17
19
21
22
24
26
27
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75265057
USL0817
17
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
75265066
USL0819
19
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
75265075
USL0821
21
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
75265084
USL0822
22
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
75265093
USL0824
24
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
75265102
USL0826
26
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
75265111
USL0827
27
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
75265163
USL0838
38
¥
10,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
75265172
USL0841
41
¥
11,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
75265181
USL0846
46
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
75265206
USL0854
54
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
75265215
USL0855
55
¥
21,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
75265224
USL0858
58
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
75265127
USL0830
30
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
75265136
USL0832
32
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
75265145
USL0835
35
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
75265154
USL0836
36
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
75265197
USL0850
50
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
75265233
USL0860
60
¥
26,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください