タガネセット

タガネセット - Mokuba(小山刃物製作所)

特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。

用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm質量(g)1860入組点数12内容量1セット(12本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256562A6-12
11,250
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする