ロングカットチゼル

ロングカットチゼル - Mokuba(小山刃物製作所)
(2件のレビュー)

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。

用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256605A10
5,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256605
2021-11-04
用途: ホッパーのこびりついた泥落としとして
鉱業

弊社はコンクリートガラの再生骨材の生産もしており、原料となる骨材に泥がどうしてもついてきてしまい、この泥が雨模様等の時にホッパーの壁にこびりついてしまい生産に支障をきたしておりました。
このチゼルは長さが120cmあり、そして刃先がへら状になっているので、こびりついた泥をこそぎ落とすことができ、非常に良かったです。
出来れば長さ150CM程度の物もあれば、弊社では利用価値が高まります。。。

1が参考にしています
対象商品 : 75256605
2017-02-10
用途: 床材の剥離ケレン
建設業・工事業

いつも床材の剥離に木製を使用していたが、疲れてくるとどうしてもこじって、木部の柄を破損してしまうので金属製を買いました。重さはかなり重くなりましたが、破損することを心配せずに躊躇なく力をかけられるので安心して作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする