中空L型バール

中空L型バール - Mokuba(小山刃物製作所)
(3件のレビュー)

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。クロームメッキ仕上です。

用途釘抜、テコ作業に最適です。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257034CP-15 450mm.450520
1,930
取扱い終了
75257043CP-15 540mm.5401100
2,950
取扱い終了
75257052CP-15 600mm6001150
3,225
取扱い終了
75257061CP-15 750mm.7501300
3,785
取扱い終了
75257077CP-15 900mm.9001450
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 海上輸送コンテナの貨物固定のショアリングを外す作業
運輸・通信業

海上輸送コンテナの貨物固定のショアリングを外す作業のために、新しく中空バールを購入しました。以前使用していたバールと比べて、驚くほど軽量で、作業効率が格段に向上しました。軽さのおかげで、長時間の作業でも疲れにくく、手首や腕への負担が大幅に軽減されました。また、しっかりとした作りでありながら、扱いやすさも抜群です。これまでのバールでは感じられなかった快適さとスムーズさを実感しています。海上輸送コンテナの作業を頻繁に行う方には、ぜひおすすめしたい一品です。

対象商品 : 75257077
2014-12-22
用途: コンテナ入荷の時、クギで固定されてるのを外す時。

この度はありがとうございました。長いのを購入しましたが、思ってたより重量が軽くて大変使い易い商品だと思います。
後は、今後使用してからの耐久性などがどうかという点だと思います。

対象商品 : 75257061
2022-02-20
用途: 型枠バラシ
FS・しまい

思たよりも重かった。もう少し軽ければいいのになあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする