バーベンダー

バーベンダー - Mokuba(小山刃物製作所)
(6件のレビュー)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。

用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257734D4
11,310
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75257734
2019-01-29
用途: 鉄筋を曲げる作業

台座を固定してハンドルに長いパイプを差し込まないと使い物になりません。それでもかなりの力が必要です。買って失敗しました。

6が参考にしています
対象商品 : 75257734
2018-08-04
用途: 鉄筋曲げ
エム・オー企画

がたつきが有り、直ぐにカスが溜まって可動部は掃除が大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 75257734
2016-08-03
用途: 鉄筋の曲げ使用で
藤本樹脂工業製造業

曲げ使用で購入しましたほぼ満足で曲げ加工が出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 75257734
2017-09-03
用途: 異形鉄筋の加工
農・林・水産業

構造が単純で使い勝手は非常に良いが、曲げ寸法が5センチ以下には使用できないのが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 75257734
2013-11-03
用途: 鉄を曲げるために購入
有限会社 中長

使用には特に問題ありませんが、値段がもう少し安いと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75257734
2017-09-18
用途: 丸棒使ってキャリアを作ろうと思っています。
有限会社宮崎産業製造業

取扱説明書が無いので、使い方がよくわからないです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする