旭金属工業(旧:新日本ツール)
ロングタイプ六角棒スパナセット
AL9本組
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5-10mm
材質
Cr-V
質量(g)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75258732
ALS0990
¥4,210
¥
2,988
¥3,287
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください