ボールポイント六角棒スパナセット

ボールポイント六角棒スパナセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

AP7本組

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-4979セット内容2.5-10mm材質Cr-V質量(g)340内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75258881APS0710
6,900
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする