旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
AQ7本組
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
483-3422
セット内容
1.5-6mm
材質
超強力合金鋼
質量(g)
140
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259003
AQS0710
¥6,800
¥
6,798
¥7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください