DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

AQ8本組

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質超強力合金鋼内容量1セット(8本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259021AQS0880816-49821.5-8mm252
8,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
75259012AQS0810816-49813-14mm1240
16,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする