旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)
AQ9本組ホルダー付
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
816-4983
材質
超強力合金鋼
質量(g)
835
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259037
AQS0900
¥16,900
¥
11,980
¥13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください