DX2000メッキロング六角棒

DX2000メッキロング六角棒 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ストレートロングメッキタイプ7本組

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)150内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259861AYS0710
4,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする