旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキボール六角棒
ボールポイント付メッキタイプ8本組
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
816-5065
セット内容
3 -14mm
材質
超強力合金鋼
質量(g)
800
内容量
1セット(8本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260062
AZS0810
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください