旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキボール六角棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75260062
品番
AZS0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
ボールポイント付メッキタイプ8本組
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5065
セット内容
3 -14mm
材質
超強力合金鋼
質量(g)
800