金象印 Y柄ショベル丸形

金象印 Y柄ショベル丸形 - 浅香工業金象印 Y柄ショベル丸形 - 浅香工業

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75267936130
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする