金象印 マイフィット キューフォーショベル

金象印 マイフィット キューフォーショベル - 浅香工業金象印 マイフィット キューフォーショベル - 浅香工業
(1件のレビュー)

足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。

用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に全長(mm)935トラスコ品番485-0335形状丸形質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)270柄厚さ(mm)1肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75267963498
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
マイフィット キューフォーショベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 花壇整備

足掛けの部分は広くて使いやすく、スコップ先端の切れもまあまあな感じだが、スコップの強度が足りないせいか硬い物に当たり足掛けに思いっきり力を加えるとスコップが歪むので注意が必要です。スコップの板厚をもっと厚くして力を加えても歪まない様な製品にして欲しいです。板厚をノギスで計ったら1.2mmだったので1.6mmの板厚にして先端のリブをもっと長くした方が良いのでは?と思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする