浅香工業
金象印 A柄造園ショベル
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
造園作業専用。植樹、移植、根起こしに
全長(mm)
970
形状
丸形
質量(kg)
1.9
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
285
肩幅(mm)
210
頭部板厚(mm)
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268006
550
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった