金象印 A柄短丸ショベル

金象印 A柄短丸ショベル - 浅香工業金象印 A柄短丸ショベル - 浅香工業

土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。

用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)780質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268024697
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする