曜日別特売

金象印 強靱ショベル 丸 P柄

金象印 強靱ショベル 丸 P柄 - 浅香工業金象印 強靱ショベル 丸 P柄 - 浅香工業

板厚を厚くした強力な作業用ショベル。

用途造園作業など全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268033770
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする