金象印 Y柄ショベル角形

金象印 Y柄ショベル角形 - 浅香工業金象印 Y柄ショベル角形 - 浅香工業
(2件のレビュー)

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752681031164
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268103
2024-06-12
用途: どぶ掃除
庄瀬こばやし接骨院医療・福祉・介護関連業

サイズが大きすぎ、重くて使い勝手が悪く失敗しました。

2018-02-10
用途: 屋根の雪おろし時に軒先の雪を落とす作業時、流雪溝に着いた雪の塊を掻き落とす作業時
農・林・水産業

これまで探していた物がようやく手に入りました。豪雪地帯地帯ですので一冬に3~4回の屋根の雪おろしを行います。軒先に積もった雪を落とすときに短い柄のスコップでは雪と一緒に落ちてけがをしたりすることが良くあり、危険を感じておりました。このスコップで安心感が出てきました。
水路に除雪した雪を流しますが縁に雪の塊が凍りつき水路幅が狭くなりますすので掻き落とすことになりますが、腰をかがめての作業も危険なものです。お陰様でこのスコップを愛用し事故の無いよう作業にあたりたいと思っています。もう少し価格が安ければ皆に勧めやすいのですがよろしくお願いいたします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする