曜日別特売

金象印 A柄磨きホームショベル角形

金象印 A柄磨きホームショベル角形 - 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形 - 浅香工業
(3件のレビュー)

土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品

用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752681121559
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268112
2021-12-23
用途: 雪かき用
卸売・小売業

雪が凍り付いてしまったものはプラスチック製だとすぐ割れてしまう。ちょうどよい。

1が参考にしています
対象商品 : 75268112
2020-12-04
用途: 側溝清掃

側溝の清掃の為購入しました。側溝の幅に合ったサイズの為泥をを取り出し易く楽でした。
シャフトのサイズがもう少し細ければなお良かったです。

対象商品 : 75268112
2015-08-06
用途: 側溝掃除
株式会社イチコー

非常にバランスが良く使い易い、ただ柄の長さがもう少し長くても助かる時もあるので、
柄の長さに種類があると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする